ストローク(mm)75形式空気圧タイプクッションなしまたはラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様内容量1個