曜日別特売

ラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入)

ラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) - ストリックスデザイン

紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。

用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。セット内容2個(赤・青 各1個)材質注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン寸法(cm)約直径3.5×高さ6内容量1セット(2個)
注意
※先端が尖っていますのでケガをしないように取扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537158QA-042
オープン
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする