透明袋入り デザートスプーン 10本入

透明袋入り デザートスプーン 10本入 - ストリックスデザイン透明袋入り デザートスプーン 10本入 - ストリックスデザイン透明袋入り デザートスプーン 10本入 - ストリックスデザイン透明袋入り デザートスプーン 10本入 - ストリックスデザイン

1本ずつ袋入りなので、持ち運びに便利。ケーキやアイスなどの食べ物に。

用途砂糖やお塩などの調味料を入れる時のスプーンとして。オフィスなどの急な来客の時にサッとだせる個包装タイプのデザートスプーンです。キャンプやピクニックなどのアウトドアの際にも手軽に持ち運べます。材質スチロール樹脂寸法(cm)約2.5×10×0.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20入数10本内容量1パック(10本)
注意
※ご使用上の注意本来の用途以外でのご使用はおやめください。火気のそばに置かないでください。変形する恐れがあります。電子レンジ、オーブン、食器乾燥器、食器洗い乾燥器などのご使用はおやめください。冷凍庫での保管はおやめください。本商品は、使い捨てのデザートスプーンです。何度も繰り返し使用するのはおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537770MA-025
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする