お米由来のバイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用した「お米を使ったスプーン」 非食用のお米を活用した国産バイオマスプラスチックです。 食用に適さない古米や米菓メーカーなどで発生する破砕米など、飼料としても処理されず廃棄されてしまうお米を新しいテクノロジーでプラスチックへとアップサイクルした素材です。バイオマス度25%で通常の樹脂品と比較して石油由来原料の使用量を25%削減しています。安心の日本製です。個包装で衛生的に保管でき、”マイスプーン(米スプーン)"として持ち運びにも最適です。100本入りで業務用におすすめです。



防災対策のために購入していて、よかったです。
1月にトイレが壊れ、トイレが直る迄、一週間水を止める生活をしました。
ご飯を食べる時、携帯トイレの粉の凝固剤を入れるのに、使いました。
買ってあって、よかったです。
凝固剤は、スプーン1杯で、5グラム~7グラムぐらいでした。
100本あるので、いろいろと使えました。
使い捨てのスプーン、あると便利だと思いました。
おすすめです。
色は、お米の色のような感じがしました。
臭いは、しなかったので、使えました。
他のプラスチックのスプーンよりも、少し柔らかいように思いました。
柔らかいので、おれないようにしながら使いたいと思っています。
使えそうで、よかったです。