ハイテクウッドプラス
不陸調整巾木
用途
MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
60
材質(表面)
特殊化粧シート
内容量
1本
注意
※個人様宅への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4t車侵入不可。お届け先に商品が入らない場合はお届け不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536616
HG67NK
NK(ナチュラルオーク)
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536625
HG67MW
MW(ミディアムウォルナット)
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536634
HG67RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536607
HG67S
S(スワンホワイト)
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。