ハイテクウッドプラス
巾木用コーナー化粧キャップ
(1件のレビュー)
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途
(巾木)出隅用です。
幅(mm)
26
高さ(mm)
61
適合厚さ(mm)
【幅木】7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536650
HC7-DS
S(スワンホワイト)
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536659
HC7-DNK
NK(ナチュラルオーク)
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536668
HC7-DMW
MW(ミディアムウォルナット)
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536677
HC7-DRD
RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。