ハイテクウッドプラス
巾木
用途
MDF材特殊化粧シート貼り巾木です
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
60
材質(表面)
特殊化粧シート
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536564
H67S
S(スワンホワイト)
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64536580
H67NK
NK(ナチュラルオーク)
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64536589
H67MW
MW(ミディアムウォルナット)
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64536598
H67RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。