ハイテクウッドプラス
廻り縁
(1件のレビュー)
用途
MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
35
材質(表面)
特殊化粧シート
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536528
FM35S
S(スワンホワイト)
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536537
FM35NK
NK(ナチュラルオーク)
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536546
FM35MW
MW(ミディアムウォルナット)
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64536555
FM35RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。