曜日別特売

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【SEAGATE/シーゲイト】
★外付けデスクトップ
ST305004EXA101-RK
ST310005EXA101-RK
ST315005EXA101-RK
ST320005EXA101-RK
STAY1000102
STAY3000100
STAY3000102
STBV2000100
STBV3000100
STBV5000100
STCB3000400
STCB4000401
STDT2000300
STDT3000100
STDT3000300
STDT4000100
STDT4000300
STDT5000300
STDT6000100
STDT6000200
STDT6000300
STDT8000100
STDT8000300
STDU4000100
STEB2000314
STEB4000306
STEB4000309
STEB6000304
STEB8000300
STEL10000400
STEL12000400
STEL14000400
STEL4000300
STEL6000300
STEL8000300
STFM3000300
STFM4000300
・Mac用Backup
STDS1000300
STDS2000300
STDS4000300
STEM4000400
STEM8000400
Maxtor D3 Station
Seagateデスクトップ・ドライブ
・Expansion
ST305004EXD101-RK
ST310005EXM101-RK
ST315005EXM101-RK
ST320005EXM101-RK
STAY1000302
STAY2000302
STAY3000200
STAY3000302
STBV2000300
STBV3000300
STBV4000300
STEA1000307
STEA1000400
STEA1000409
STEA2000304
STEA2000400
STEA2000431
STEA3000400
STEA4000400
STEA5000402
STEA5000406
STEB10000400
STEB12000400
STEB14000400
STEB16000400
STEB2000100
STEB2000200
STEB2000300
STEB3000100
STEB3000200
STEB3000300
STEB4000200
STEB4000300
STEB4000304
STEB5000300
STEB6000301
STEB6000403
STEB8000200
STEB8000301
STEB8000402
STKP2000300
STKP4000402
STKP6000402
STKP8000402
STJD1000400
STJD500400
STKM1000300
STKM2000300
・One Touch SSDおよびHDD
STJE1000400
STJE1000402
STJE500400
STJE500402
STJE500404
STJE500405
STJE500406
STJE500407
STKB1000400
STKB1000401
STKB1000403
STKB2000400
STKB2000401
STKB2000403
STKC4000400
STKC4000401
STKC4000403
STKC5000400
STKC5000401
STKC5000403
HDD
STKY1000400
STKY1000401
STKY1000402
STKY1000403
STKY1000404
STKY2000400
STKY2000401
STKY2000402
STKY2000403
STKY2000404
STKY2000411
STKZ4000400
STKZ4000401
STKZ4000402
STKZ4000403
STKZ4000404
STKZ5000400
STKZ5000401
STKZ5000402
STKZ5000403
STKZ5000404
・Fast SSD
STCM1000400
STCM2000400
STCM250400
STCM500401
・One Touch Hub
STLC20000400
STLC18000402
STLC16000400
STLC14000400
STLC12000400
STLC10000400
STLC8000400
STLC6000400
STLC4000400
★据え置きHDD
SGD-EX020UBK
SGD-EX030UBK
SGD-EX040UBK
SGD-NZ040UBK
SGD-NZ030UWH
SGD-NZ030UBK
SGD-NZ020UBK
SGD-NZ010UBK
SGD-NY040UBK
SGD-NY030UWH
SGD-NY030UBK
SGD-NY020UWH
SGD-NY020UBK
SGD-NY010UBK
SGD-NX040UBK
SGD-NX030UBK
SGD-NX030UWH
SGD-NX020UBK
SGD-NX020UWH
SGD-MY060UBK
SGD-MY040UWH
SGD-MY040UBK
SGD-MY030UWH
SGD-MY030UBK
SGD-MY020UWH
SGD-MY020UBK
SGD-MX060UBK
SGD-MX040UWH
SGD-MX040UBK
SGD-MX030UWH
SGD-MX030UBK
SGD-MX020UWH
SGD-MX020UBK
SGD-MX010UBK
SGD-FNX030UBK
★外付けメディア
STCK1000100
STCK1000300
STCV2000100
STCV2000300
STCV500100
STCV500300
Photo Drive
STJS2000400
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541997cable-b010-pr000046
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする