曜日別特売

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【TOSHIBA/東芝】
★ポータブル/外付けHDD
HDTB105JK3AA
HDTB105QK3AA
HDTB107JK3AA
HDTB110JK3AA
HDTB110QK3AA
HDTB115JK3BA
HDTB120QK3CA
HDTB405FK3AA-D
HDTB410FK3AA-D
HDTB420FK3AA-D
HDTB440FK3CA-D
HDTC605JK3A1
HDTC605JW3A1
HDTC607JS3A1
HDTC610JK3A1
HDTC610JS3A1
HDTC610JW3A1
HDTC615JK3B1
HDTC615JW3B1
HDTR110JK3AA
HDTR115JK3BA
HDTR610JK3AA
HDTR615JK3BA
HD-EA10TK
HD-EA10TW
HD-EA20TK
HD-EA20TW
HD-EB10TK
HD-EB10TW
HD-EB20TK
HD-EB20TW
HD-EB30TK
HD-EB30TW
HD-ED10TK
HD-ED20TK
HD-ED30TK
HD-ED40TK
HD-ED50TK
HD-ED-B10TK
HD-ED-B20TK
HD-ED-B30TK
HD-EF10TK
HD-EF10TKB
HD-EF10TW
HD-EF10TWB
HD-EF20TK
HD-EF20TKB
HD-EF20TW
HD-EF20TWB
HD-EF30TK
HD-EF30TKB
HD-EF30TW
HD-EF30TWB
HD-EH10TK
HD-EH10TW
HD-EH20TK
HD-EH20TW
HD-EH30TK
HD-EH30TW
HD-EH40TK
HD-EH50TK
HD-EH60TK
HD-MA10TS
HD-MA10TY
HD-MA20TS
HD-MA20TY
HD-MA30TS
HD-MA30TY
HD-MB10TS
HD-MB10TY
HD-MB20TS
HD-MB20TY
HD-MB30TS
HD-MB30TY
HD-AA10TK
HD-AA10TW
HD-AA20TK
HD-AA20TW
HD-AA50GK
HD-AA50GW
HD-AB10TK
HD-AB10TW
HD-AB20TK
HD-AB20TW
HD-AB50GK
HD-AB50GW
HD-AC10TK
HD-AC10TW
HD-AC20TK
HD-AC20TW
HD-AC30T
HD-AC30TK
HD-AC30TW
HD-AC50GK
HD-AC50GW
HD-PB10TK
HD-PB10TS
HD-PB10TW
HD-PB15TK
HD-PB15TW
HD-PB50GK
HD-PB50GS
HD-PB50GW
HD-PB75GK
HD-PB75GS
HD-PD10TB
HD-PD10TK
HD-PD10TR
HD-PD10TS
HD-PD10TW
HD-PD20TB
HD-PD20TK
HD-PD20TR
HD-PD20TS
HD-PD20TW
HD-PD50GK
HD-PD50GS
HD-PD50GW
HD-PE10TB
HD-PE10TG
HD-PE10TK
HD-PE10TR
HD-PE10TW
HD-PE20TB
HD-PE20TG
HD-PE20TK
HD-PE20TR
HD-PE20TW
HD-PE30TG
HD-PE30TK
HD-PE30TW
HD-PE50GG
HD-PE50GK
HD-PE50GR
HD-PE50GW
HD-PF10TB
HD-PF10TG
HD-PF10TK
HD-PF10TR
HD-PF10TW
HD-PF20TB
HD-PF20TG
HD-PF20TK
HD-PF20TR
HD-PF20TW
HD-PF30TK
HD-PF30TW
HD-PF50GK
HD-PF50GW
HD-QB10TK
HD-QB20TK
HD-QB30TK
HD-SA50GK
HD-SA50GS
HD-SB10TK
HD-SB10TS
HD-SB50GK
HD-SB50GS
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541909cable-b010-pr000037
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする