昇降テーブル

昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業昇降テーブル - ニシキ工業

学校、塾などの教育施設に適した学習テーブルです。
子供の身長に合わせて高さをH580・H640・H700の3段階60mmピッチで調節できます。高さ確認の目盛り付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)580・640・700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558824EHL-1890K-MPメープル1800900
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558840EHL-1890K-WHホワイト1800900
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558849EHL-1200R-MPメープル1200Φ1200Φ
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558858EHL-1200R-WHホワイト1200Φ1200Φ
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559296EHL-1890R-MPメープル1800900
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559305EHL-1890R-WHホワイト1800900
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565754EHL-900R-MPメープル900Φ900Φ
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565770EHL-900R-WHホワイト900Φ900Φ
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566199EHL-0909K-MPメープル900900
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566208EHL-0909K-WHホワイト900900
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567337EHL-1275K-MPメープル1200750
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567346EHL-1275K-WHホワイト1200750
オープン
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567355EHL-1875K-MPメープル1800750
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567364EHL-1875K-WHホワイト1800750
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64568457EHL-1590K-MPメープル1500900
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64568466EHL-1590K-WHホワイト1500900
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569595EHL-1575K-MPメープル1500750
オープン
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569604EHL-1575K-WHホワイト1500750
オープン
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64572989EHL-1290K-MPメープル1200900
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64572998EHL-1290K-WHホワイト1200900
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする