テージー
不動産書類ホルダー エコ ケースタイプ
合皮の表紙で大切な書類を保管するのに最適な厚型ホルダー
材質
合皮
寸法(mm)
縦235×横335×背幅35
色
黒
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
ポケット数
6
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553617
FHB-141-01T
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください