証書ファイル 高級布張風
箔押し済ですぐに使える!布張り風で高級感のある証書ファイル!
「修了証書」と箔押しがされた、布張風で高級感のある証書ファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。開き方向は、左開きになります。さまざまな証書のサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:420×297~430×299mm、297×210~299×215mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 紙
- 寸法(mm)
- 225×315×6
- 色
- 緑
- サイズ
- A
- 内容量
- 1冊
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。箔押しは片面のみになります。ファイリング の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76184249 証書ファイル 高級布張風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184249-260417-02.jpg)
![注文コード:76184249 証書ファイル 高級布張風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184249-260417-04.jpg)



















