テージー
キャリーバッグ(10枚)
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。
クリヤーホルダーをそのまま収納できます。
フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質
PP
色
クリア
入数(枚)
10
シート厚さ(mm)
0.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552829
CC-342-17 クリア
1個
A4タテ
320×245
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
64552838
CC-343-17 クリア
1個
A4ヨコ
245×320
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
64553565
CC-353-17
1冊
B4ヨコ
295×390
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
64553574
CC-363-17
1冊
A3ヨコ
330×445
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
64553590
CCK-342-17
1冊
角2タテ
342×265
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください