アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
宅配便の送り状なども細断可能。
粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様
キャスター付
質量(kg)
13.8
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×600
適合サイズ
B4
ダストボックス容量(L)
30
細断寸法(mm)
2×12
細断形状
マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×290×600
リバース機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552454
GSHM3330M-1W
¥
87,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000