キングジム
リングノート テフレーヌ B5
材質
PP/上質紙
サイズ
B5
穴数
26
対応
ルーズリーフ: B5 26穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約193×264×14
最大収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
注意
※リーフを増やす場合は、市販のB5サイズ26穴のルーズリーフをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555568
CN9855TE
キイロ
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
64555577
CN9855TE
クロ
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
64555586
CN9855TE
ピンク
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
64555595
CN9855TE
ミズイロ
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
64555604
CN9855TE
ミドリ
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください