マルマン
B5 バインダー ジウリス
なめらかな手触りで上質感を演出したバインダーです。
付属品
ルーズリーフ30枚+ラミネートタブインデクス8山
材質
(バインダー)PVC
色
ブラック
サイズ
B5
背幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552978
F509B-05
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください