B5 バインダー セッション

B5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマン

えんぴつで書けるインデクスを採用したB5バインダーです。

付属品ルーズリーフ10枚+ダブルインデックス大5山+小5山+クリアポケット1枚材質(バインダー)PPサイズB5背幅(mm)29内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554746F310A-38さくら
900
749
824(税込)
翌々日出荷
64554755F310A-52Aそらいろ
900
749
824(税込)
9日以内出荷
64554764F310A-97Aレモンソーダ
900
749
824(税込)
翌々日出荷
64554780F310A-97Bゆうやけ
900
749
824(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする