ROOMMATEヘルシーフードドライヤー

ROOMMATEヘルシーフードドライヤー ROOMMATE

家庭でお好みのドライフードが作れるヘルシーフードドライヤーです。庫内で温風をあて、乾燥させるのでフルーツ・野菜・肉・魚などの栄養と旨味を凝縮。
食品にあわせて35~70℃で温度設定が可能だから食品の持つ栄養素を壊しません。また、手作りをするので余計な添加物を含まず安全で安心なドライフードが作れます。

付属品トレイ×5、取扱説明書、保証書 質量(kg)1.87 消費電力(W)240 電源AC100V50/60Hz 電源コード(m)1 タイマー時間1~12(1時間刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×24.8×23.7 温度設定35~75℃(5℃単位) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64575588 EB-RM33A
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする