曜日別特売

V60 ドリップケトル・ヴォーノ

V60 ドリップケトル・ヴォーノ - HARIO

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル・IH対応。
注ぎ口の細いドリップケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすく、おいしいコーヒーを淹れるのに役立ちます。
ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部に乗せられます。
ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。
IH対応。

仕様IH,食器洗浄乾燥機使用可材質本体・フタ/ステンレス フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂寸法(mm)292×144×147マットブラック容量(mL)800質量(g)420タイプ800mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598426VKBR-120-MB
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする