曜日別特売
VKBR-120-MB V60 ドリップケトル・ヴォーノ HARIO 64598426

V60 ドリップケトル・ヴォーノ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64598426
品番
VKBR-120-MB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル・IH対応。
注ぎ口の細いドリップケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすく、おいしいコーヒーを淹れるのに役立ちます。
ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部に乗せられます。
ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。
IH対応。

仕様
IH,食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体・フタ/ステンレス フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂
寸法(mm)
292×144×147
色
マットブラック
容量(mL)
800
質量(g)
420
タイプ
800mL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする