ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)
6.3
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
1800
内容量
1個
関連資料:
(1.49MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64578327
HVP-FA1-L2R-A
4.1(0.5MPa)、3.9(2MPa)、3.6(3.5MPa)、3.4(5MPa)、3(7MPa)
2.3
¥
72,410
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64578345
HVP-FA1-L5R-A
7.7(0.5MPa)、7.3(2MPa)、7(3.5MPa)、6.6(5MPa)、6.2(7MPa)
4.3
¥
72,410
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64578354
HVP-FA1-L8R-A
12.9(0.5MPa)、12.5(2MPa)、12.1(3.5MPa)、11.7(5MPa)、11.2(7MPa)
7.3
¥
72,410
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64578370
HVP-FA1-L11R-A
19.1(0.5MPa)、18.5(2MPa)、17.9(3.5MPa)、17.3(5MPa)、16.6(7MPa)
10.9
¥
72,410
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください