曜日別特売

定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ

定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。

種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
取付方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64579779HVP-FC2-F17R-A21.5フート取付形29.0(0.5MPa)、28.1(3.5MPa)、27.1(7MPa)、26.0(10MPa)、25.0(14MPa)17
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579797HVP-FC2-F25R-A21.5フート取付形43.0(0.5MPa)、41.8(3.5MPa)、40.4(7MPa)、38.9(10MPa)、37.5(14MPa)25
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579815HVP-FC2-F35R-A21.5フート取付形60.0(0.5MPa)、58.4(3.5MPa)、56.6(7MPa)、54.8(10MPa)、53.0(14MPa)35
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579840HVP-FC2-F50R-A21.5フート取付形86.5(0.5MPa)、84.5(3.5MPa)、82.2(7MPa)、79.8(10MPa)、77.5(14MPa)50
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579937HVP-FC2-L17R-A25フランジ取付形29.0(0.5MPa)、28.1(3.5MPa)、27.1(7MPa)、26.0(10MPa)、25.0(14MPa)17
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579955HVP-FC2-L25R-A25フランジ取付形43.0(0.5MPa)、41.8(3.5MPa)、40.4(7MPa)、38.9(10MPa)、37.5(14MPa)25
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579980HVP-FC2-L35R-A25フランジ取付形60.0(0.5MPa)、58.4(3.5MPa)、56.6(7MPa)、54.8(10MPa)、53.0(14MPa)35
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579998HVP-FC2-L50R-A25フランジ取付形86.5(0.5MPa)、84.5(3.5MPa)、82.2(7MPa)、79.8(10MPa)、77.5(14MPa)50
172,350
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする