曜日別特売

定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ

定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。

種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
使用流体
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64584067HVP-FCE1-F5-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:5
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584085HVP-FCE1-F5-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:8
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584110HVP-FCE1-F5-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:11
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584137HVP-FCE1-F5-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:14
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584155HVP-FCE1-F5-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584180HVP-FCE1-F5-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584198HVP-FCE1-F5-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584216HVP-FCE1-F8-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584234HVP-FCE1-F8-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584268HVP-FCE1-F8-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:8
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584286HVP-FCE1-F8-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:11
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584304HVP-FCE1-F8-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:14
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584329HVP-FCE1-F8-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584347HVP-FCE1-F8-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584374HVP-FCE1-F11-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584399HVP-FCE1-F11-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584417HVP-FCE1-F11-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:8、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584435HVP-FCE1-F11-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:11
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584460HVP-FCE1-F11-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:14
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584487HVP-FCE1-F11-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584505HVP-FCE1-F11-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584530HVP-FCE1-F14-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584548HVP-FCE1-F14-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584566HVP-FCE1-F14-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:11、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584600HVP-FCE1-F14-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:14
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584618HVP-FCE1-F14-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584636HVP-FCE1-F14-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584654HVP-FCE1-F14-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584679HVP-FCE1-F17-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584706HVP-FCE1-F17-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:14、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584724HVP-FCE1-F17-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:17、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584749HVP-FCE1-F17-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:17、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584767HVP-FCE1-F17-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:17、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584794HVP-FCE1-F17-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:17、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584819HVP-FCE1-F17-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:17、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584837HVP-FCE1-F21-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:21、シャフト側:21
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584855HVP-FCE1-F21-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:21、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584880HVP-FCE1-F21-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:21、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584898HVP-FCE1-F21-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:21、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584925HVP-FCE1-F21-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:26、シャフト側:26
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584950HVP-FCE1-F21-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:26、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584968HVP-FCE1-F21-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:26、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64584986HVP-FCE1-F26-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:32、シャフト側:32
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585004HVP-FCE1-F26-60R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:32、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585029HVP-FCE1-F26-75R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:39、シャフト側:39
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585047HVP-FCE1-F26-85R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:5
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585065HVP-FCE1-F26-95R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:8
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585090HVP-FCE1-F26-108R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:11
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585108HVP-FCE1-F26-120R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:14
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64585135HVP-FCE1-F32-50R-A38フランジ取付形石油系作動油Rc1 1/2ヘッド側:5、シャフト側:17
367,400
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする