可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ

可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。

種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全6種類を絞り込む
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
吐出口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593980HVP-VC1-G26A1-B-G13ガスケット取付形0.8~1.8Rc1/2
188,120
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64593998HVP-VC1-G26A2-B-G13ガスケット取付形1.4~3.5Rc1/2
188,120
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64594016HVP-VC1-G26A3-B-G13ガスケット取付形3~7Rc1/2
188,120
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64594034HVP-VC1-F26A1-C-G10.2フランジ取付形0.8~1.8Rc3/8
176,720
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64594059HVP-VC1-F26A2-C-G10.2フランジ取付形1.4~3.5Rc3/8
176,720
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64594077HVP-VC1-F26A3-C-G10.2フランジ取付形3~7Rc3/8
176,720
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする