ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)
使用流体
水グリコール系作動油
吐出口径
Rc3/4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594095
HVP-VD1-G45A1-C-G
27
ガスケット取付形
0.8~1.8
¥
285,730
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594120
HVP-VD1-G45A2-C-G
27
ガスケット取付形
1.4~3.5
¥
285,730
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594138
HVP-VD1-G45A3-C-G
27
ガスケット取付形
3~7
¥
285,730
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594156
HVP-VD1-F45A1-C-G
21.1
フランジ取付形
0.8~1.8
¥
269,710
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594174
HVP-VD1-F45A2-C-G
21.1
フランジ取付形
1.4~3.5
¥
269,710
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594199
HVP-VD1-F45A3-C-G
21.1
フランジ取付形
3~7
¥
269,710
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません