曜日別特売

可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ

可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。

質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594217HVP-VF1-L56A1-B70.8~1.847(1,000min-1)、56(定格回転速度時)石油系作動油
336,340
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594314HVP-VF1-L90A1-B70.8~1.875(1,000min-1)、90(定格回転速度時)石油系作動油
369,180
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594339HVP-VF1-L120A1-B70.8~1.8100(1,000min-1)、120(定格回転速度時)石油系作動油
434,750
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594357HVP-VF1-L56A1-B-G70.8~1.847(1,000min-1)、56(定格回転速度時)水グリコール系作動油
404,020
359,800
395,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594375HVP-VF1-L56A2-B-G71.4~3.547(1,000min-1)、56(定格回転速度時)水グリコール系作動油
404,020
359,800
395,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594454HVP-VF1-L56A3-B-G73~747(1,000min-1)、56(定格回転速度時)水グリコール系作動油
404,020
359,800
395,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594479HVP-VF1-L90A1-B-G70.8~1.875(1,000min-1)、90(定格回転速度時)水グリコール系作動油
442,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594497HVP-VF1-L90A2-B-G71.4~3.575(1,000min-1)、90(定格回転速度時)水グリコール系作動油
442,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594594HVP-VF1-L90A3-B-G73~775(1,000min-1)、90(定格回転速度時)水グリコール系作動油
442,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594619HVP-VF1-L120A1-B-G3.50.8~1.8100(1,000min-1)、120(定格回転速度時)水グリコール系作動油
521,750
479,800
527,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594637HVP-VF1-L120A2-B-G3.51.4~3.5100(1,000min-1)、120(定格回転速度時)水グリコール系作動油
521,750
479,800
527,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする