ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)
86
種類
ベーンポンプ
取付方式
ガスケット取付形
定格圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1200
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594655
HVP-VG1-G125A2-B
1.4~3.5
104(1,000min-1)、125(定格回転速度時)
石油系作動油
¥
500,310
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594680
HVP-VG1-G160A2-B
1.4~3.5
133(1,000min-1)、160(定格回転速度時)
石油系作動油
¥
541,280
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594698
HVP-VG1-G160A3-B
3~7
133(1,000min-1)、160(定格回転速度時)
石油系作動油
¥
623,430
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594716
HVP-VG1-G125A2-B-G
1.4~3.5
104(1,000min-1)、125(定格回転速度時)
水グリコール系作動油
¥
600,250
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594734
HVP-VG1-G125A3-B-G
3~7
104(1,000min-1)、125(定格回転速度時)
水グリコール系作動油
¥
698,420
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594820
HVP-VG1-G160A2-B-G
1.4~3.5
133(1,000min-1)、160(定格回転速度時)
水グリコール系作動油
¥
648,860
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594838
HVP-VG1-G160A3-B-G
3~7
133(1,000min-1)、160(定格回転速度時)
水グリコール系作動油
¥
747,980
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません