曜日別特売

可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ

可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。

種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594865HVP-VCC1-L26-26A1A1-C23フート取付形0.8~1.8
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594890HVP-VCC1-L26-26A1A2-C23フート取付形1.4~3.5
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594908HVP-VCC1-L26-26A1A3-C23フート取付形3~7
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594926HVP-VCC1-L26-26A2A2-C23フート取付形1.4~3.5
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594944HVP-VCC1-L26-26A2A3-C23フート取付形3~7
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594969HVP-VCC1-L26-26A3A3-C23フート取付形3~7
340,230
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64594987HVP-VCC1-F26-26A1A1-C17.7フランジ取付形0.8~1.8
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595005HVP-VCC1-F26-26A1A2-C17.7フランジ取付形1.4~3.5
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595030HVP-VCC1-F26-26A1A3-C17.7フランジ取付形3~7
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595048HVP-VCC1-F26-26A2A2-C17.7フランジ取付形1.4~3.5
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595066HVP-VCC1-F26-26A2A3-C17.7フランジ取付形3~7
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595075HVP-VCC1-F26-26A3A3-C17.7フランジ取付形3~7
326,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする