ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズ
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)
43.8
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
45
吐出口径
Rc3/4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
0.8~1.8
1.4~3.5
3~7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595224
HVP-VDD1-F45-45A1A1-C
0.8~1.8
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595249
HVP-VDD1-F45-45A1A2-C
0.8~1.8
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595267
HVP-VDD1-F45-45A1A3-C
0.8~1.8
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595285
HVP-VDD1-F45-45A2A2-C
1.4~3.5
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595310
HVP-VDD1-F45-45A2A3-C
1.4~3.5
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595328
HVP-VDD1-F45-45A3A3-C
3~7
¥
503,610
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません