可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです

質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595346HPP-VB2V-F8A3-B-G1~ 7
151,550
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64595364HPP-VB2V-F8A5-B-G3~14
151,550
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64595389HPP-VB2V-F8A3-EE-B-G1~ 7
151,550
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64595407HPP-VB2V-F8A5-EE-B-G3~14
151,550
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする