ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)
11.6
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
最高使用圧力(MPa)
21
吐出口径
Rc3/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
~16
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
内容量
1個
関連資料:
(4.04MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595425
HPP-VC3V-F16A3-B
1~ 7
石油系作動油
¥
183,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595450
HPP-VC3V-F16A7-B
5~21
石油系作動油
¥
183,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595468
HPP-VC3V-F16A3-EE-B
1~ 7
石油系作動油
¥
183,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595486
HPP-VC3V-F16A7-EE-B
5~21
石油系作動油
¥
183,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595495
HPP-VC3V-F16A3-B-G
1~ 7
水グリコール系作動油
¥
188,670
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595520
HPP-VC3V-F16A7-B-G
5~21
水グリコール系作動油
¥
188,670
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595538
HPP-VC3V-F16A3-EE-B-G
1~ 7
水グリコール系作動油
¥
188,670
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595556
HPP-VC3V-F16A7-EE-B-G
5~21
水グリコール系作動油
¥
188,670
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください