可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです

種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595574HPP-VD3V-F25A3-B19.517.5211 ~ 7石油系作動油
252,610
249,800
274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595599HPP-VD3V-F25A7-B19.517.5215 ~ 21石油系作動油
252,610
249,800
274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595617HPP-VD3V-F25A3-EE-B19.517.5211 ~ 7石油系作動油
252,610
249,800
274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595635HPP-VD3V-F25A7-EE-B19.517.5215 ~ 21石油系作動油
252,610
249,800
274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64595644HPP-VD3V-F25A3-B-G19.517.5211 ~ 7水グリコール系作動油
303,200
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64595669HPP-VD3V-F25A7-B-G19.517.5215 ~ 21水グリコール系作動油
303,200
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64595687HPP-VD3V-F25A3-EE-B-G19.517.5211 ~ 7水グリコール系作動油
303,200
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64595705HPP-VD3V-F25A7-EE-B-G19.517.5215 ~ 21水グリコール系作動油
303,200
289,800
318,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64595714HPP-VD3V-F40A3-B26.414141 ~ 7石油系作動油
269,160
259,800
285,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595739HPP-VD3V-F40A5-B26.414145 ~ 14石油系作動油
269,160
259,800
285,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595757HPP-VD3V-F40A3-EE-B26.414141 ~ 7石油系作動油
269,160
259,800
285,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595775HPP-VD3V-F40A5-EE-B26.414145 ~ 14石油系作動油
269,160
259,800
285,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595800HPP-VD3V-F40A3-B-G26.414141 ~ 7水グリコール系作動油
322,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595818HPP-VD3V-F40A5-B-G26.414145 ~ 14水グリコール系作動油
322,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595888HPP-VD3V-F40A3-EE-B-G26.414141 ~ 7水グリコール系作動油
322,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595906HPP-VD3V-F40A5-EE-B-G26.414145 ~ 14水グリコール系作動油
322,930
299,800
329,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする