ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)
53
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
圧力調整範囲(MPa)
1.4~7
使用流体
水グリコール系作動油
吐出口径
Rc1 1/2
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
~63
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2000
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595924
HPP-VF2V-F63A3-EE-A-G
¥
710,540
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません