曜日別特売

HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V

HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V推奨締付トルク(N・m)30~35内容量1個
関連資料:(0.47MB)
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595940(HPP) LP02-10
6,790
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする