内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ

内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。

質量(kg)13.1種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595976TCP4-F40-MR1-G
250,820
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする