曜日別特売

内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ

内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。

質量(kg)23.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2400内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595985TCP5-F80-MR1-A-G
371,070
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする