内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595994TCP22-F5-6.3-MR1-B4.5石油系作動油
246,460
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596019TCP22-F6.3-8-MR1-B4.7石油系作動油
246,460
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596037TCP22-F6.3-10-MR1-B4.9石油系作動油
246,460
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596046TCP22-F8-10-MR1-B5石油系作動油
246,460
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596064TCP22-F10-10-MR1-B5.2石油系作動油
246,460
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596089TCP22-F5-5-MR1-B-G4.4水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596107TCP22-F5-6.3-MR1-B-G4.5水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596116TCP22-F5-8-MR1-B-G4.6水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596134TCP22-F5-10-MR1-B-G4.8水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596159TCP22-F6.3-6.3-MR1-B-G4.6水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596168TCP22-F6.3-8-MR1-B-G4.7水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596186TCP22-F6.3-10-MR1-B-G4.9水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596204TCP22-F8-8-MR1-B-G4.8水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596229TCP22-F8-10-MR1-B-G5水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596238TCP22-F10-10-MR1-B-G5.2水グリコール系作動油
258,770
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする