ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
使用流体
水グリコール系作動油
石油系作動油
最高回転速度(min
-1
)
2100
2500
2800
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596439
TCP44-F31.5-40-MR1
21.5
石油系作動油
2500
¥
616,160
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596448
TCP44-F40-40-MR1
22.3
石油系作動油
2500
¥
616,160
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596466
TCP44-F40-50-MR1
23.1
石油系作動油
2100
¥
616,160
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596484
TCP44-F50-50-MR1
23.9
石油系作動油
2100
¥
616,160
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596509
TCP44-F31.5-31.5-MR1-G
20.7
水グリコール系作動油
2800
¥
647,120
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596527
TCP44-F31.5-40-MR1-G
21.5
水グリコール系作動油
2500
¥
647,120
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596545
TCP44-F40-40-MR1-G
22.3
水グリコール系作動油
2500
¥
647,120
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596554
TCP44-F40-50-MR1-G
23.1
水グリコール系作動油
2500
¥
647,120
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596570
TCP44-F50-50-MR1-G
23.9
水グリコール系作動油
2100
¥
647,120
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません