曜日別特売

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598155TCP24-F5-31.5-MR1-B15.7石油系作動油3000
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598164TCP24-F5-40-MR1-B16.5石油系作動油2800
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598180TCP24-F5-50-MR1-B17.3石油系作動油2500
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598189TCP24-F6.3-31.5-MR1-B15.8石油系作動油3000
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598198TCP24-F6.3-40-MR1-B16.6石油系作動油2800
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598207TCP24-F6.3-50-MR1-B17.4石油系作動油2500
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598225TCP24-F8-31.5-MR1-B15.9石油系作動油3000
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598250TCP24-F8-40-MR1-B16.7石油系作動油2800
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598268TCP24-F8-50-MR1-B17.5石油系作動油2500
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598286TCP24-F10-31.5-MR1-B16.1石油系作動油3000
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598295TCP24-F10-40-MR1-B16.9石油系作動油2800
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598320TCP24-F10-50-MR1-B17.7石油系作動油2500
431,310
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598338TCP24-F5-31.5-MR1-B-G15.7水グリコール系作動油3000
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598356TCP24-F5-40-MR1-B-G16.5水グリコール系作動油2800
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598374TCP24-F5-50-MR1-B-G17.3水グリコール系作動油2500
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598399TCP24-F6.3-31.5-MR1-B-G15.8水グリコール系作動油3000
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598417TCP24-F6.3-40-MR1-B-G16.6水グリコール系作動油2800
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598435TCP24-F6.3-50-MR1-B-G17.4水グリコール系作動油2500
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598444TCP24-F8-31.5-MR1-B-G15.9水グリコール系作動油3000
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598469TCP24-F8-40-MR1-B-G16.7水グリコール系作動油2800
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598487TCP24-F8-50-MR1-B-G17.5水グリコール系作動油2500
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598505TCP24-F10-31.5-MR1-B-G16.1水グリコール系作動油3000
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598530TCP24-F10-40-MR1-B-G16.9水グリコール系作動油2800
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64598548TCP24-F10-50-MR1-B-G17.7水グリコール系作動油2500
453,050
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする