内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598566TCP35-F12.5-63-MR1-B29.1石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598584TCP35-F12.5-80-MR1-B30.8石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598609TCP35-F12.5-100-MR1-B32.5石油系作動油2100
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598627TCP35-F12.5-125-MR1-B34.7石油系作動油1800
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598645TCP35-F16-63-MR1-B29.4石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598670TCP35-F16-80-MR1-B31.1石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598688TCP35-F16-100-MR1-B32.8石油系作動油2100
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598706TCP35-F16-125-MR1-B35石油系作動油1800
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598724TCP35-F20-63-MR1-B29.7石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598749TCP35-F20-80-MR1-B31.4石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598767TCP35-F20-100-MR1-B33.1石油系作動油2100
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598794TCP35-F20-125-MR1-B35.3石油系作動油1800
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598819TCP35-F25-63-MR1-B30.1石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598837TCP35-F25-80-MR1-B31.8石油系作動油2400
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598855TCP35-F25-100-MR1-B33.5石油系作動油2100
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598880TCP35-F25-125-MR1-B35.7石油系作動油1800
682,120
629,800
692,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598898TCP35-F12.5-63-MR1-B-G29.1水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598916TCP35-F12.5-80-MR1-B-G30.8水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598934TCP35-F12.5-100-MR1-B-G32.5水グリコール系作動油2100
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598959TCP35-F12.5-125-MR1-B-G34.7水グリコール系作動油1800
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598977TCP35-F16-63-MR1-B-G29.4水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64598995TCP35-F16-80-MR1-B-G31.1水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599029TCP35-F16-100-MR1-B-G32.8水グリコール系作動油2100
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599047TCP35-F16-125-MR1-B-G35水グリコール系作動油1800
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599065TCP35-F20-63-MR1-B-G29.7水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599090TCP35-F20-80-MR1-B-G31.4水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599108TCP35-F20-100-MR1-B-G33.1水グリコール系作動油2100
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599126TCP35-F20-125-MR1-B-G35.3水グリコール系作動油1800
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599214TCP35-F25-63-MR1-B-G30.1水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599239TCP35-F25-80-MR1-B-G31.8水グリコール系作動油2400
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599257TCP35-F25-100-MR1-B-G33.5水グリコール系作動油2100
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599275TCP35-F25-125-MR1-B-G35.7水グリコール系作動油1800
716,260
639,800
703,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする