ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP3Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
内容量
1個
関連資料:
(0.9MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599826
TCP3T-F12.5-HR1-B-G
7.5
24.3(0.5MPa)、24.0
(3.5MPa)、23.6(7MPa)、
23.0
(10.5MPa)、
22.5(14MPa)、21.9(17.5MPa)、21.2(21MPa)、
19.6(25MPa)
13.7
¥
327,060
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
64599844
TCP3T-F20-HR1-B-G
8.7
39.5(0.5MPa)、
39.2(3.5MPa)、38.8(7MPa)、
38.2
(10.5MPa)、
37.7(14MPa)、36.9(17.5MPa)、36.3(21MPa)、
33.4(25MPa)
22.1
¥
327,060
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
64599869
TCP3T-F25-HR1-B-G
9.5
48.5(0.5MPa)、
48.3(3.5MPa)、47.5(7MPa)、
47.(10.5MPa)、
46.5(14MPa)、45.7(17.5MPa)、44.2(21MPa)、
41.5(25MPa)
27.4
¥
327,060
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください