ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
内容量
1個
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599939
TCP5T-F63-HR1-A-G
37.4
62.2
2400
¥
938,020
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599948
TCP5T-F80-HR1-A-G
40.8
79.3
2400
¥
938,020
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599957
TCP5T-F100-HR1-A-G
44.2
99.1
2100
¥
938,020
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599966
TCP5T-F125-HR1-A-G
48.6
127.5
1800
¥
938,020
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません