曜日別特売

TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44

TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
適合ポンプ
TCP4、TCP4T、TCM4
TCP24、TCP34、TCP44
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8推奨締付トルク(N・m)65~75内容量1個
関連資料:(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600018(TCP) LP06-10
11,880
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする