ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
適合ポンプ
TCP5、TCP5T、TCM5
TCP25、TCP35、TCP45、TCP55
付属品
ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)
質量(kg)
13.3
推奨締付トルク(N・m)
120~135
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600036
(TCP) LP08-10
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください