曜日別特売

トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw

トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

質量(kg)37.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)0.75内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601628HBPV-3BH4R-FCC1-5-5R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601637HBPV-3BH4R-FCC1-5-8R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601646HBPV-3BH4R-FCC1-5-11R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601655HBPV-3BH4R-FCC1-5-14R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601664HBPV-3BH4R-FCC1-5-17R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601680HBPV-3BH4R-FCC1-5-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601689HBPV-3BH4R-FCC1-5-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601698HBPV-3BH4R-FCC1-5-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601716HBPV-3BH4R-FCC1-5-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601734HBPV-3BH4R-FCC1-8-8R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601759HBPV-3BH4R-FCC1-8-11R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601777HBPV-3BH4R-FCC1-8-14R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601795HBPV-3BH4R-FCC1-8-17R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601820HBPV-3BH4R-FCC1-8-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601838HBPV-3BH4R-FCC1-8-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601856HBPV-3BH4R-FCC1-8-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601874HBPV-3BH4R-FCC1-8-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601899HBPV-3BH4R-FCC1-11-11R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601917HBPV-3BH4R-FCC1-11-14R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601935HBPV-3BH4R-FCC1-11-17R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601960HBPV-3BH4R-FCC1-11-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601978HBPV-3BH4R-FCC1-11-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64601996HBPV-3BH4R-FCC1-11-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602014HBPV-3BH4R-FCC1-11-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602039HBPV-3BH4R-FCC1-14-14R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602057HBPV-3BH4R-FCC1-14-17R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602075HBPV-3BH4R-FCC1-14-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602100HBPV-3BH4R-FCC1-14-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602118HBPV-3BH4R-FCC1-14-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602188HBPV-3BH4R-FCC1-14-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602206HBPV-3BH4R-FCC1-17-17R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602224HBPV-3BH4R-FCC1-17-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602249HBPV-3BH4R-FCC1-17-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602267HBPV-3BH4R-FCC1-17-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602346HBPV-3BH4R-FCC1-17-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602364HBPV-3BH4R-FCC1-21-21R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602450HBPV-3BH4R-FCC1-21-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602468HBPV-3BH4R-FCC1-21-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602486HBPV-3BH4R-FCC1-21-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602504HBPV-3BH4R-FCC1-26-26R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602529HBPV-3BH4R-FCC1-26-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602547HBPV-3BH4R-FCC1-26-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602565HBPV-3BH4R-FCC1-32-32R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602574HBPV-3BH4R-FCC1-32-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602599HBPV-3BH4R-FCC1-39-39R-B
381,070
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする