曜日別特売

トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw

トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64604769HBPV-3E4-FCC1-5-5R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604787HBPV-3E4-FCC1-5-8R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604805HBPV-3E4-FCC1-5-11R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604830HBPV-3E4-FCC1-5-14R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604848HBPV-3E4-FCC1-5-17R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604866HBPV-3E4-FCC1-5-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604884HBPV-3E4-FCC1-5-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604900HBPV-3E4-FCC1-5-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604909HBPV-3E4-FCC1-5-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604918HBPV-3E4-FCC1-8-8R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604936HBPV-3E4-FCC1-8-11R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604954HBPV-3E4-FCC1-8-14R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604979HBPV-3E4-FCC1-8-17R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64604997HBPV-3E4-FCC1-8-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605015HBPV-3E4-FCC1-8-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605040HBPV-3E4-FCC1-8-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605058HBPV-3E4-FCC1-8-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605076HBPV-3E4-FCC1-11-11R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605094HBPV-3E4-FCC1-11-14R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605119HBPV-3E4-FCC1-11-17R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605137HBPV-3E4-FCC1-11-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605155HBPV-3E4-FCC1-11-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605180HBPV-3E4-FCC1-11-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605189HBPV-3E4-FCC1-11-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605207HBPV-3E4-FCC1-14-14R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605225HBPV-3E4-FCC1-14-17R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605250HBPV-3E4-FCC1-14-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605268HBPV-3E4-FCC1-14-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605286HBPV-3E4-FCC1-14-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605304HBPV-3E4-FCC1-14-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605329HBPV-3E4-FCC1-17-17R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605347HBPV-3E4-FCC1-17-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605365HBPV-3E4-FCC1-17-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605390HBPV-3E4-FCC1-17-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605408HBPV-3E4-FCC1-17-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605426HBPV-3E4-FCC1-21-21R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605444HBPV-3E4-FCC1-21-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605469HBPV-3E4-FCC1-21-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605487HBPV-3E4-FCC1-21-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605505HBPV-3E4-FCC1-26-26R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605530HBPV-3E4-FCC1-26-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605618HBPV-3E4-FCC1-26-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605636HBPV-3E4-FCC1-32-32R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605654HBPV-3E4-FCC1-32-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605740HBPV-3E4-FCC1-39-39R-B
451,710
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする