曜日別特売

トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw

トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

質量(kg)85種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)5.5内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64605758HBPV-3F4-FCC1-5-5R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605776HBPV-3F4-FCC1-5-8R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605794HBPV-3F4-FCC1-5-11R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605819HBPV-3F4-FCC1-5-14R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605837HBPV-3F4-FCC1-5-17R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605855HBPV-3F4-FCC1-5-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605880HBPV-3F4-FCC1-5-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605950HBPV-3F4-FCC1-5-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605968HBPV-3F4-FCC1-5-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64605986HBPV-3F4-FCC1-8-8R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606004HBPV-3F4-FCC1-8-11R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606029HBPV-3F4-FCC1-8-14R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606047HBPV-3F4-FCC1-8-17R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606065HBPV-3F4-FCC1-8-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606090HBPV-3F4-FCC1-8-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606108HBPV-3F4-FCC1-8-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606126HBPV-3F4-FCC1-8-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606144HBPV-3F4-FCC1-11-11R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606169HBPV-3F4-FCC1-11-14R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606187HBPV-3F4-FCC1-11-17R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606205HBPV-3F4-FCC1-11-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606230HBPV-3F4-FCC1-11-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606248HBPV-3F4-FCC1-11-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606266HBPV-3F4-FCC1-11-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606284HBPV-3F4-FCC1-14-14R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606327HBPV-3F4-FCC1-14-17R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606345HBPV-3F4-FCC1-14-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606370HBPV-3F4-FCC1-14-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606388HBPV-3F4-FCC1-14-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606406HBPV-3F4-FCC1-14-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606555HBPV-3F4-FCC1-17-17R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606580HBPV-3F4-FCC1-17-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606598HBPV-3F4-FCC1-17-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606616HBPV-3F4-FCC1-17-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606634HBPV-3F4-FCC1-17-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606659HBPV-3F4-FCC1-21-21R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606677HBPV-3F4-FCC1-21-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606695HBPV-3F4-FCC1-21-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606720HBPV-3F4-FCC1-21-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606738HBPV-3F4-FCC1-26-26R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606756HBPV-3F4-FCC1-26-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606774HBPV-3F4-FCC1-26-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606799HBPV-3F4-FCC1-32-32R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606817HBPV-3F4-FCC1-32-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64606835HBPV-3F4-FCC1-39-39R-B
554,280
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする