曜日別特売

トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 1.5Kw

トヨポンプ  HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 1.5Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

質量(kg)41.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607578HBPV-3C4-VCC1-26-26A1A1-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64607587HBPV-3C4-VCC1-26-26A1A2-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64607596HBPV-3C4-VCC1-26-26A1A3-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64607605HBPV-3C4-VCC1-26-26A2A2-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64607630HBPV-3C4-VCC1-26-26A2A3-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64607648HBPV-3C4-VCC1-26-26A3A3-C
457,170
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする