曜日別特売

トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw

トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

吐出口径
Rc1/2(FTCP-04PT)
、1/2 (FTCP-04WE)
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極電動機出力(kW)3.7内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64609976HBPG-3E4-TCP22-5-5R-B4.4
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64609985HBPG-3E4-TCP22-5-6.3R-B4.5
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64609994HBPG-3E4-TCP22-5-8R-B4.6
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610010HBPG-3E4-TCP22-5-10R-B4.8
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610019HBPG-3E4-TCP22-6.3-6.3R-B4.6
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610037HBPG-3E4-TCP22-6.3-8R-B4.7
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610055HBPG-3E4-TCP22-6.3-10R-B4.9
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610080HBPG-3E4-TCP22-8-8R-B4.8
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610098HBPG-3E4-TCP22-8-10R-B5
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610116HBPG-3E4-TCP22-10-10R-B5.2
471,220
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする